Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794905270 5794905270 (V579-5/2OC-DA08-110AC-04-EV4) AVENTICS - 5/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011233
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794905270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5794905270 5794905270 (V579-5/2OC-DA08-110AC-04-EV4) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
V579-5/2OC-DA08-110AC-04-EV4
Gewicht:
0,15 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,2375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,2863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,1332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,0864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,9647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.