Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794700210 5794700210 (V579-5/2OC-DA06-012DC-04-EV4) AVENTICS - 5/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011222
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794700210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5794700210 5794700210 (V579-5/2OC-DA06-012DC-04-EV4) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
12 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
520 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
V579-5/2OC-DA06-012DC-04-EV4
Gewicht:
0,16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,3093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,3581
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.