| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR011218 Herst.-Nr.: 5794675220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 5794675220 5794675220 (V579-3/2NC-DA08-024AC-04-EV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579 Weitere Informationen: | | Elektrische Schnittstelle: | ISO 15217, Form C | Anschluss Ausgang: | Ø 8x1 | Nenndurchfluss Qn: | 850 l/min | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Umgebungstemperatur min.: | -15 °C | Anschluss Eingang: | Ø 8x1 | Betriebsdruck max.: | 8 bar | Betriebsdruck min.: | 0.5 bar | Betriebsspannung V AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung V AC 60Hz: | 24 V | SAP-Kurztext: | V579-3/2NC-DA08-024AC-04-EV4-EXT | Gewicht: | 0,105 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5794675220, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile |
| | |
| |