Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794425220 5794425220 (V579-3/2NO-DA06-024AC-04-EV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011181
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794425220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5794425220 5794425220 (V579-3/2NO-DA06-024AC-04-EV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
520 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA06-024AC-04-EV4-EXT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5794425220, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,4912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,4198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,8736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.