Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5794000220 5794000220 (V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-EV4) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011161
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5794000220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5794000220 5794000220 (V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-EV4) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø6x1
Nenndurchfluss Qn:
50 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NC-DA06-024DC-1,2-EV4
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,0712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,5718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.