Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5792625270 5792625270 (V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011137
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5792625270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5792625270 5792625270 (V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
110 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
110 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-110AC-04-RV4-EXT
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 5792625270, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,3365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,7189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.