Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5792620220 5792620220 (V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011134
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5792620220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5792620220 5792620220 (V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-E) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-EXT
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,4793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,2433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.