Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5792615280 5792615280 (V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV4) AVENTICS - 3/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011131
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5792615280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5792615280 5792615280 (V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV4) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung V AC 60Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV4
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,6816
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,5285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.