Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5792610620 5792610620 (V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-L) AVENTICS - 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR011128
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5792610620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5792610620 5792610620 (V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-L) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 579
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
600 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
V579-3/2NO-DA08-024DC-04-RV4-LED
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,8275
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,4011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,1159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.