| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR010931 Herst.-Nr.: 5777770220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 5777770220 5777770220 (CD07-5/3CC-DO-024DC-I-G014) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie CD07 Weitere Informationen: | | Anschluss Ausgang: | G 1/4 | Nenndurchfluss Qn: | 900 l/min | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Umgebungstemperatur min.: | 0 °C | Anschluss Entlueftung: | G 1/4 | Anschluss Eingang: | G 1/4 | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebsdruck min.: | 3 bar | Betriebsspannung V DC: | 24 V | Elektrische Schnittstelle: | EN 175301-803, Form A | Handhilfsbetätigung: | rastend | SAP-Kurztext: | CD07-5/3CC-DO-024DC-I-G014 | Gewicht: | 0,75 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil, 5777770220, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 209,22* | € 251,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,72* | € 298,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|