| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-BRR010788 Herst.-Nr.: 5728450620 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 5728450620 5728450620 (V840-4/2OC-DA06-024DC-03-LED) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 840 Weitere Informationen: | | Anschluss Ausgang: | Ø 6 | Nenndurchfluss Qn: | 200 l/min | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Umgebungstemperatur min.: | -15 °C | Anschluss Entlueftung: | Ø6x1 | Anschluss Eingang: | Ø6x1 | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebsdruck min.: | 1.8 bar | Betriebsspannung V DC: | 24 V | Elektrische Schnittstelle: | EN 175301-803, Form C | Handhilfsbetätigung: | rastend | SAP-Kurztext: | V840-4/2OC-DA06-024DC-03-LED | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 115,66* | € 139,84* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 117,91* | € 142,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|