Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5727410220 5727410220 (V740-5/2DS-024DC-07) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010748
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5727410220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Magnetventil
5727410220 5727410220 (V740-5/2DS-024DC-07) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie 740
Weitere Informationen:
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
Ø 8x1
Nenndurchfluss Qn:
700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
M14x1
Anschluss Eingang:
Ø 8x1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
SAP-Kurztext:
V740-5/2DS-024DC-07
Gewicht:
0,5 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
72
€ 5,90*
ab € 177,51*
€ 215,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,75*
€ 251,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,18*
€ 256,0642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,24*
€ 253,7556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,60*
€ 247,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,53*
€ 239,8207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,2369
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.