Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5724970220 5724970220 (V490-3/2NC-024DC-ND0,8) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010725
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5724970220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5724970220 5724970220 (V490-3/2NC-024DC-ND0,8) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 490
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Anschluss Ausgang:
Ø 4
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Eingang:
Ø 8
Betriebsdruck max.:
7 bar
Betriebsdruck min.:
4 bar
SAP-Kurztext:
V490-3/2NC-024DC-ND0,8
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,6634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.