Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5634610100 5634610100 (CD07-5/2XX-SR-R-G014-G014-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010652
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5634610100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
5634610100 5634610100 (CD07-5/2XX-SR-R-G014-G014-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD07
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
CD07-5/2XX-SR-R-G014-G014-S
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 108,80*
€ 134,37*
Frei Haus
ab € 131,84*
€ 166,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,9003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,24*
€ 158,5556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,4152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,48*
€ 150,5112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.