Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5631311100 5631311100 (VR07-5/3EC-LEV) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie 563 131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010618
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5631311100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5631311100 5631311100 (VR07-5/3EC-LEV) AVENTICS - 5/3-Wegeventil, Serie 563 131
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VR07-5/3EC-LEV
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil, 5631311100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
48
€ 5,90*
ab € 160,11*
€ 190,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 203,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,69*
€ 226,9211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,89*
€ 224,7791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,65*
€ 220,9235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,5309
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.