Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5630180100 5630180100 (VR04-4/2DM-LEV) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 563 018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010614
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5630180100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
4/2 wegeventil mechanisch
4/2 wegeventil
5630180100 5630180100 (VR04-4/2DM-LEV) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 563 018
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
300 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VR04-4/2DM-LEV
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 5630180100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
30
€ 5,90*
ab € 143,01*
€ 173,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 184,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,53*
€ 206,5007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,2282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,38*
€ 199,1822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,1596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,1819
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.