Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391908 1823391908 (ROBINET D'ARRET) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007181
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
1823391908 1823391908 (ROBINET D'ARRET) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 3/8
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-18 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
ROBINET D'ARRET
Gewicht:
0,07 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.