Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712305 1820712305 (TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006273
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712305 1820712305 (TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050
Gewicht:
0,35 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,1538* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,76*
€ 654,2144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 549,12*
€ 653,4528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,61*
€ 624,2859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 500,60*
€ 595,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,69*
€ 544,6511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.