Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712304 1820712304 (TU1-S-PVC-020-0350-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006272
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712304 1820712304 (TU1-S-PVC-020-0350-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
12 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PVC-020-0350-TR-0050
Gewicht:
0,23 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,1726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,68*
€ 232,8592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,44*
€ 230,1936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,27*
€ 226,4213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,97*
€ 221,3043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,63*
€ 188,7697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.