Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712303 1820712303 (TU1-S-PVC-016-0300-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006271
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712303 1820712303 (TU1-S-PVC-016-0300-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
14 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PVC-016-0300-TR-0050
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712303, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7416* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,53*
€ 201,7407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,33*
€ 199,1227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,09*
€ 194,0771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,61*
€ 192,3159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,08*
€ 163,1252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.