Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712103 1820712103 (TU1-S-PAM-012-0150-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006256
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712103 1820712103 (TU1-S-PAM-012-0150-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
18 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-012-0150-TR-0025
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, 1820712103, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,2796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,15*
€ 159,6385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,58*
€ 156,5802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,80*
€ 153,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,23*
€ 149,0237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,99*
€ 127,3181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.