Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712101 1820712101 (TU1-S-PAM-006-0100-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006254
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712101 1820712101 (TU1-S-PAM-006-0100-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
24 BAR
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-006-0100-TR-0025
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, 1820712101, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,5828* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,49*
€ 56,5131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.