Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712100 1820712100 (TU1-S-PAM-004-0100-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006253
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712100 1820712100 (TU1-S-PAM-004-0100-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
26 BAR
SAP-Kurztext:
TU1-S-PAM-004-0100-TR-0025
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, aventics druckluftschlauch, druckluftschlauch, 1820712100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,9936* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.