Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712069 1820712069 (TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006229
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712069 1820712069 (TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-003-0060-TR-0050
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712069, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7092* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,43*
€ 56,4417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.