Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712042 1820712042 (TU1-F-PUR-006-0105-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006220
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712042 1820712042 (TU1-F-PUR-006-0105-TR-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-F
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
SAP-Kurztext:
TU1-F-PUR-006-0105-TR-0025
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712042, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,7612* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,45*
€ 63,6055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.