Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712039 1820712039 (TU1-S-PUR-010-0125-BU-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006218
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712039 1820712039 (TU1-S-PUR-010-0125-BU-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0100
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712039, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,5085* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,15*
€ 361,9385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,38*
€ 359,8322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,50*
€ 354,025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,93*
€ 337,8767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,85*
€ 298,5115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.