Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712011 1820712011 (TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006190
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712011 1820712011 (TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-005-0095-BK-0025
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712011, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,2916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,55*
€ 50,6345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.