Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712008 1820712008 (TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006187
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712008 1820712008 (TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-008-0115-NT-0100
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712008, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8073* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,88*
€ 262,8472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,19*
€ 260,8361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,80*
€ 256,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,04*
€ 241,6176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,73*
€ 215,0687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.