Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712006 1820712006 (TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006185
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712006 1820712006 (TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-006-0105-NT-0100
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712006, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,12*
€ 215,5328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,29*
€ 212,1651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,01*
€ 208,2619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,57*
€ 204,1683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,80*
€ 172,312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.