Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412014554 R412014554 (TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006179
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412014554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
R412014554 R412014554 (TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 10bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, R412014554, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8876* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.