Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822334511 0822334511 (MNI-DA-25-0400-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR004045
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822334511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturzylinder
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
0822334511 0822334511 (MNI-DA-25-0400-D-31-01-1-00-00) AVENTICS - Minizylinder, Serie MNI
Weitere Informationen:
Dämpfung:
pneumatisch
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
400 mm
Kolbendurchmesser:
25 mm
Kolbenstangengewinde:
M10x1,25
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Wirkprinzip:
doppeltwirkend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1 bar
SAP-Kurztext:
MNI-DA-25-0400-D-31-01-1-00-000-00
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 0822334511, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 69,60*
€ 94,07*
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 126,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,9433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,1012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,0306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,824
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.