Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821401297 0821401297 (CG1-H-SB-012-0200) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002470
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821401297
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Zylinderführung
0821401297 0821401297 (CG1-H-SB-012-0200) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GH1
Weitere Informationen:
Hub:
200 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
SAP-Kurztext:
CG1-H-SB-012-0200
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 0821401297, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,1979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,46*
€ 246,8774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,33*
€ 240,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,8747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,89*
€ 203,3591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.