Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821401213 0821401213 (CG1-H-SB-025-0200) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002406
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821401213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Zylinderführung
0821401213 0821401213 (CG1-H-SB-025-0200) AVENTICS - Führungseinheit, Serie GH1
Weitere Informationen:
Hub:
200 mm
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
SAP-Kurztext:
CG1-H-SB-025-0200
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, 0821401213, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,06*
€ 316,6114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,04*
€ 315,3976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,39*
€ 307,4841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,88*
€ 285,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,19*
€ 263,2161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.