Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300922 0821300922 (NL2-SOV-G014-SOE-024-DS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001802
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300922
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Elektrisches Wegeventil
Steuer-Schieber
0821300922 0821300922 (NL2-SOV-G014-SOE-024-DS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie NL2-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
SAP-Kurztext:
NL2-SOV-G014-SOE-024-DS
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: Steuerblock, Steuerschieber, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, 0821300922, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,77*
€ 111,29*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 91,28*
€ 112,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,3986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,1162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.