Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300901 0821300901 (NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS) AVENTICS - 3/2-Absperrventil, me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001782
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
0821300901 0821300901 (NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS) AVENTICS - 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie NL2-BA
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
3000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
SAP-Kurztext:
NL2-BAV-G014-SOM-MAN-SS
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Steuerventil, 3/2 wegeventil, 0821300901, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
34
1
€ 8,90*
ab € 26,62*
€ 34,80*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 40,51*
€ 58,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,3406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.