Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300761 0821300761 (NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001729
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300761
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300761 0821300761 (NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G014-GAN-100-PNB-AO-05,00
Gewicht:
0,37 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,2443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,35*
€ 130,1265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,6993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,3423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.