Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300760 0821300760 (NL1-FRE-G014-GAN-100-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001728
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300760 0821300760 (NL1-FRE-G014-GAN-100-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall ohne Schauglas
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G014-GAN-100-SSN-HO-05,00
Gewicht:
0,41 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,66*
€ 88,8454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.