Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300758 0821300758 (NL1-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001726
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300758 0821300758 (NL1-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00
Gewicht:
0,42 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,1082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,98*
€ 142,7762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,0991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,72*
€ 138,8968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,1206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.