Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300757 0821300757 (NL1-FRE-G014-GAU-100-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001725
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300757 0821300757 (NL1-FRE-G014-GAU-100-SSN-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall ohne Schauglas
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G014-GAU-100-SSN-HO-05,00
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, schmiervorrichtung, 0821300757, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
1
€ 5,90*
ab € 71,06*
€ 89,87*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 81,58*
€ 100,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,4697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,5431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,4007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,5614
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.