Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300755 0821300755 (NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001723
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300755 0821300755 (NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G018-GAN-100-PNB-AO-05,00
Gewicht:
0,38 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,55*
€ 132,7445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,6267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,1995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,8425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.