Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300750 0821300750 (NL1-FRE-G018-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001718
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300750 0821300750 (NL1-FRE-G018-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
1350 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
SAP-Kurztext:
NL1-FRE-G018-GAU-100-PNB-HO-05,00
Gewicht:
0,4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,3262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,77*
€ 72,3163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.