Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300386 0821300386 (NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001606
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300386 0821300386 (NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL4-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
6900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FRE-G034-GAU-100-PNB-HO-05,00
Gewicht:
1,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,51*
€ 314,7669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,25*
€ 313,2675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,2017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,38*
€ 261,0622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.