Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300385 0821300385 (NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001605
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300385 0821300385 (NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL4-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
6900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-FRE-G034-GAU-100-SSS-AO-05,00
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, 0821300385, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 209,56*
€ 248,48*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 284,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,48*
€ 295,6912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,43*
€ 293,2517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,36*
€ 289,5984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,9475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,56*
€ 249,3764
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.