Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300333 0821300333 (NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001581
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300333 0821300333 (NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/8
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
1650 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
NL2-FRE-G038-GAU-100-PNB-AO-05,00
Gewicht:
0,47 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,48*
€ 165,9812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,82*
€ 162,8158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,3652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,96*
€ 132,0424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.