Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820403015 0820403015 (DIST.INOX C098T023 "5/2 WV 1/8) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001282
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820403015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820403015 0820403015 (DIST.INOX C098T023 "5/2 WV 1/8) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
DIST.INOX C098T023 "5/2 WV 1/8"" STAHL,
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 0820403015, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,02*
€ 217,7938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,25*
€ 212,1175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,7613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,3826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.