Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820403009 0820403009 (DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001278
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820403009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820403009 0820403009 (DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/8"" STAHL,
Gewicht:
0,23 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,73*
€ 175,7987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,2037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,5988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,8019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,7885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.