Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820403008 0820403008 (DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001277
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820403008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820403008 0820403008 (DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
DIST.INOX C098/T017 "5/2 WV 1/8"" STAHL,
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 98,10*
€ 122,05*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 127,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,07*
€ 142,8833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,56*
€ 137,5164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,5648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,739
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.