Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820403003 0820403003 (VVST-5/2SR-ROL) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001274
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820403003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820403003 0820403003 (VVST-5/2SR-ROL) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
VVST-5/2SR-ROL
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 0820403003, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 93,31*
€ 115,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 135,17*
€ 164,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,4819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,8294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.