Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820403001 0820403001 (VVST-5/2SR-PLU) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001272
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820403001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820403001 0820403001 (VVST-5/2SR-PLU) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie ST
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
280 l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
SAP-Kurztext:
VVST-5/2SR-PLU
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 10bar, 0820403001, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,1047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,5819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,8691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,7224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.