Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820061771 0820061771 (TC08-5/3PC-DO-024DC-E-FORM_C-V) AVENTICS - Ventile, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001113
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820061771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
aventics 5/3 wegeventil
5/3 wegeventil
0820061771 0820061771 (TC08-5/3PC-DO-024DC-E-FORM_C-V) AVENTICS - Ventile, Serie TC08
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
700 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.9 bar
SAP-Kurztext:
TC08-5/3PC-DO-024DC-E-FORM_C-VTS
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: 0820061771, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,43*
€ 205,1917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,85*
€ 202,1215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,3012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,9812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.